曜日別特売
40223-5H シングルハンガー 友屋 45830043

シングルハンガー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5台)注文コード45830043品番40223-5H
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:670×435×1050~1750寸法(mm)丸バー:Φ22.2、外パイプ:Φ25.4、ポールキャスター:Φ40(ストッパー付・無×各2個)材質本体:スチール製、キャスター:ナイロン耐荷重(kg)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830034
2023-04-04
用途: 在庫保管
株式会社マアクン卸売・小売業

商品的には高さ調整のネジの止まりがやや弱い。
物流的には、梱包ががんじがらめで、梱包を解くのに一苦労。環境面からも最小限の梱包で良い。

2が参考にしています
対象商品 : 45830034
2023-06-08
用途: 白衣の収納用
教育・研究機関

白衣は丈が長く、使用人数が多いので強度も重視して選定。組み立て式でなく、このままの形で梱包されて届きます。しかし、台の所の作りが雑で、部品がズレて接合されていました。使用に不具合はありませんが、美しさは求めない方がいいと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする