友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ハンガー什器
強化型シングルハンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45830104
品番
W1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
組立式
材質
スチール・クロームメッキ
寸法(mm)
ハンガーパイプ:Φ25.4、外パイプ:Φ28.6、樹脂製単輪キャスター:Φ50(ストッパー付・無×各2個)
質量(kg)
6.1
色
クローム
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1200×400×1140〜1700