傾斜ハンガー

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 45830129 品番 40226-5H
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
寸法(mm)ベース直径:350×H1000〜1700、丸バー Φ22.2、外パイプ:Φ25.4 傾斜角度(°)30° 材質スチール製 耐荷重(kg)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:460

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830113
2023-02-13
用途:
家で使用
製造業

組み立ても簡単で、息子のコートやジャケットを掛ける為に購入、今まではポールハンガーに掛けてたけど、掛けにくいため斜めがけハンガーを購入、リビングがスッキリして良かったです。息子もカッコいいねって喜んでました。

対象商品:
45830113
2023-01-20
用途:
ディスプレイ用
卸売・小売業

価格が手頃で良い。
ただ使い方の問題なのか、しっかり締めてもバーが緩みやすくてすぐにグラつくのが気になった。
締め直せば済む話だが、度々あると面倒。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。表示方法の改善に努めます。

対象商品:
45830113
2021-01-19
用途:
コート掛け
医療・福祉・介護関連業

常時使用するコートを掛けるのに使用しました。ディスプレイしてるようでおしゃれです。値段もお手頃かと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする