ガラ袋 PP製再生材 口紐付 厚口タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 45830297 品番 -
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

再生材を使用した安価タイプの厚口ガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。

用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など 種別再生材使用 材質ポリプロピレン 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)600×900 質量(g/枚)約80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※PP素材は通常紫外線劣化する為、長時間直射日光にあたる場所に保管されますと脆くなる場合がございます。
※使用環境・温度湿度・日照時間・季節によって大きく使用期間が異なりますのでご了承ください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830297
2025-12-16
用途:
劣化したポリカーボネート廃棄

カーポート屋根材のポリカ張り替えで発生した劣化ポリカの廃棄に購入。中で砕いて細かくしたが、大きく破れることも無く、処分場まで搬入できました。

2025-01-16
用途:
実家物置の整理
青蛙洞 様 (サービス業)

亡き父が捨てずに物置にためていたものを整理するために購入。
ガラ袋に大きく太いマジックで「木材」「金属」「プラ」などの区分を書いておき、物置から出てきた????なガラクタ類を区分して投入(文字通り投げ入れる)。ガラス類は内部に別なコメ袋や麻袋を入れ子にしておくと、破れる不安が少なくなります。
調子に乗って入れるぎると重たくなって移動できなくなるので、半分くらいをめどにして投入することを心がけています。

対象商品:
45830306
2024-10-24
用途:
廃材の分別と運び出しに
電気・ガス・熱供給・水道業

分別搬出しているのでよくこちらで購入しています。夏場の日差しによる劣化を加味すると、25枚は現場置きには丁度良いです。

対象商品:
45830306
2024-04-29
用途:
建築現場の廃棄物の収集
建設業・工事業

特に問題なく使えました。今までは取引のある資材屋さんで調達していましたが、先日モノタロウサイトで買ってみました。可もなく不可もなく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする