ネットパネル ネット

(1件のレビュー)
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード45830515 品番40596BLK
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品はなど25種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)300×900、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3 材質スチール製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45830664
2021-07-29
用途:
DIY
個人のお客様

猫の脱走防止柵を作るのに購入。これ以上大きさイズでは、別途配送料がかかるので、このサイズにしました。大きいサイズも送料無料なら、そちらを買いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする