友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
ネットパネル ネット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
黒
注文コード
45830558
品番
40598BLK
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
寸法(mm)
300×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
材質
スチール製