曜日別特売
40601BLK ネットパネル ネット 友屋 45830619

40601BLK ネットパネル ネット 友屋 45830619
40601BLK ネットパネル ネット 友屋 45830619

ネットパネル ネット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード45830619品番40601BLK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法(mm)450×1500、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3材質スチール製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45830664
2021-07-29
用途: DIY
個人のお客様

猫の脱走防止柵を作るのに購入。これ以上大きさイズでは、別途配送料がかかるので、このサイズにしました。大きいサイズも送料無料なら、そちらを買いました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする