友屋
友屋の 店舗什器
友屋の ネット什器
ネットパネル ネット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
注文コード
45830725
品番
40606WHT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,400
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
寸法(mm)
900×1200、ネットピッチ:50、外枠:Φ8、中:Φ3
材質
スチール製