F1-WG-01 F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 45831076 F1-WG-01 F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 45831076 F1-WG-01 F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 45831076 F1-WG-01 F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 45831076 F1-WG-01 F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー MARUTO(大久保製作所) 45831076

F1-WG-01 ウィンドガードハンドルカバー

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 45831076 品番 F1-WG-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚手の冬用グローブを使っているユーザー様にお勧めできるハンドルカバーが出来ました。
ハンドルカバーでスイッチ類が隠れず見えている状態で直接操作できるので、どなたでも安心してお使い頂けます。
形状安定材(ハリガネ)内蔵で挿入口が潰れず手の出し入れもストレスを感じません。
防水性・耐候性に優れたPVCレザーと内張りに内蔵したウレタン・ポリエステル生地で指先からの手の冷えから守り暖かい。
カブなどの左にレバーのないハンドルにも安定して装着できる3本目の紐が付属

付属品本体×1、取付ヒモ×3本 材質(表)PVCレザー / (中)ウレタン / (裏)ポリエステル ブラック 本体質量(g)(使用時)約240(約220)
注意
※本製品は防水性を有しますが完全防水ではありません。縫い目や挿入口より水が入る事があります。
※本製品を装着されますと装着前と操作性が異なります。走行前に必ずハンドル・ブレーキ・アクセル操作に問題が無いか確認してください。
※ハンドルカバーを紐で固定するとき、各種ワイヤーを一緒に固定しないでください。アクセル・ブレーキのききが悪くなります。
※走行前に必ずヒモのゆるみが無いかご確認頂き安全にご使用ください。
※形状安定材は何度も同じ場所で屈曲を繰り返すと折れの原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45831076
2024-09-29
用途:
v-strom1050で使うため購入
その他業種

大型のバイクには付かないかもと思いつつも購入してみましたが
ハンドガードの内側につけると違和感なくつけれました
全てのスイッチはそのまま操作できないですがウインカーはハンドルを握ったまま指を出せば問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする