ガーデングラスライト クリスタルタイプ ホワイト

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 45831207 品番 30533×4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

点灯、消灯は不要。昼間はソーラーパネルで充電、暗くなったら自動点灯。地面に刺すだけで簡単設置が可能。十字のペグでしっかり固定。高級ガラスレンズに滑らかなカッティングを施し、点灯すると乱反射でクリスタルのようにキラメキます。
配線不要のソーラーライトだから、地面の場所なら設置でき、お庭のレイアウトを自由に楽しめる。高耐久性ステンレスコーティングで腐食に強く見た目にも美しい。フル充電で、連続約6から7時間点灯。省電力、長寿命の高輝度電球を使用。ライトはホワイトカラーのクリアなクリスタルタイプ。

用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニングの照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。 材質ステンレススチール、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)0.33 ホワイト(クリスタルタイプ) タイプ配線なし 電球高輝度電球使用(省エネタイプ) バッテリーソーラー蓄電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×43 設置方法地面にペグを挿す 充電方式太陽光発電 点灯方法自動点灯 連続点灯時間(時間)(フル充電時)約6〜7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45831207
2025-10-19
用途:
庭の足下灯

それほど明るくはないですが、日光に当たる場所はほぼステンレスとガラスなので耐候性はありそうです。白色LEDがガラスに反射し、色味も気に入りました。(ここまでなら5点)
 太陽光パネル部分もガラスなのは良いのですが、パネル裏の防水が甘く、こちらの手元に届いた物の半数は漏水で故障しました。届いたら、まずは3か所のネジを外して天面からのコード貫通穴のコーキングを確認する事をオススメします。(これでマイナス2点)

対象商品:
45831207
2025-01-08
用途:
庭の通路灯

以前買ったソーラーライトが劣化してきたので、更新用に購入しました。ガラスの質感は綺麗ですが、光源は砲弾型の普通の白色LEDで明るさはちょっと控え目です。太陽光パネル部分の耐候性が良ければそれなりに長持ちしそうなので、今後の変化に注目しています。

対象商品:
45831207
2023-12-26
用途:
庭の通路灯として

明るさはマズマズです。デザインが気に入って購入しました。後は耐久性がどうかですが、これからの楽しみですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする