※代表画像

62-16-B-3T-L12 トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45831256 62-16-B-3T-L12 トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45831256 62-16-B-3T-L12 トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45831256

トリム 62シリーズ(B-3T)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)1.2〜1.6 注文コード45831256 品番62-16-B-3T-L12
参考基準価格(税別)¥8,520 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など255種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)1.2〜1.6 長さ(m)12 模様ファインペブル(細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)5.4 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)2.7 寸法B(mm)10 寸法C(mm)1.9 アズワン品番64-4681-27 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45831247
2019-04-11
用途:
制作金属什器のエッジに利用
株式会社工夢クリエイツ 様

1.6tの金属什器のエッジに利用のつもりでしたが、内臓の金属
が、うまくかみ合わなくて、断念 同メーカーの内臓金属のない
トリムで制作しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする