宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の 鏝(コテ)
宮谷製作所の 道路面引鏝
本焼道路面引鏝/大型タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
45831390
品番
HDM150.9
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな天端の道路面引で面が真っすぐにひきやすくなっています。
用途
犬走り・面木仕上げなどに
幅(mm)
天端:135
寸法(mm)
面:R9
全長(mm)
150
羽根幅(mm)
15