※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSN.150 W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所 45831514 WSN.150 W背金ステン中塗鏝 宮谷製作所 45831514

W背金ステン中塗鏝

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45831514 品番 WSN.150
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上鏝より幅が広いタイプとなります。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途塗り作業の仕上げなどに 幅(mm)尻:56 寸法(mm)150 板厚(mm)0.3 肩幅(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする