※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSSK.90 W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所 45831548 WSSK.90 W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所 45831548 WSSK.90 W背金ステン笹刃鏝 宮谷製作所 45831548

W背金ステン笹刃鏝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45831548 品番 WSSK.90
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途塗り作業の仕上げなどに 幅(mm)尻:22 寸法(mm)90 板厚(mm)0.5 肩幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする