曜日別特売
WSYK.90 W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所 45831600

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSYK.90 W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所 45831600
WSYK.90 W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所 45831600
WSYK.90 W背金ステン柳刃鏝 宮谷製作所 45831600

W背金ステン柳刃鏝

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)尻:43
内容量1本注文コード45831600品番WSYK.90
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途
塗り作業の仕上げなどに
幅(mm)尻:43寸法(mm)90板厚(mm)0.5肩幅(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする