友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 募金・投書箱・貴名受け
貴名受 C型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45831653
品番
10015XXX
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
仕様
シルク印刷
材質
本体:アクリル銀パール、側面:塩ビマット黒
外寸(幅W×高さH)(mm)
本体:125×120×112