※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSMK.12 W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所 45831654 WSMK.12 W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所 45831654 WSMK.12 W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所 45831654

W背金ステン目地仕上鏝

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45831654 品番WSMK.12
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途目地などの仕上げ作業に 幅(mm)尻:12 寸法(mm)12 板厚(mm)0.7 丈(mm)120 肩幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする