友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
グラニットクロークチケット
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45831687
品番
11007XXX
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
番号
1〜50