曜日別特売
WSMK.21 W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所 45831688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WSMK.21 W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所 45831688
WSMK.21 W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所 45831688
WSMK.21 W背金ステン目地仕上鏝 宮谷製作所 45831688

W背金ステン目地仕上鏝

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード45831688品番WSMK.21
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。

用途
目地などの仕上げ作業に
幅(mm)尻:21寸法(mm)21板厚(mm)0.7丈(mm)120肩幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする