友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロールクロークチケットA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45831705
品番
11009BLU
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブルー
文字内容
1〜50
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、クリップ:35×40
文字色
白