スチロールクロークチケットA型

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 45831748 品番 11009SBL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
スカイブルー 文字内容1〜50 材質スチロール樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm)札:40×60、クリップ:35×40 文字色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする