友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロールペアチケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
色
ピンク
注文コード
45831863
品番
11011PNK
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピンク
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
小札:30×45、クリップ札:40×60
文字色
黒