※代表画像

62-24-B-3T-L23 トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45831983 62-24-B-3T-L23 トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45831983 62-24-B-3T-L23 トリム 62シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45831983

トリム 62シリーズ(B-3T)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1本) 適合板厚(mm)2.0〜2.4 注文コード45831983 品番62-24-B-3T-L23
参考基準価格(税別)¥16,330 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など255種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)2.0〜2.4 長さ(m)23 模様ファインペブル(細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)6.2 寸法t(mm)2.4 寸法r(mm)3.1 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)1.9 アズワン品番64-4682-92 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)2.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45831247
2019-04-11
用途:
制作金属什器のエッジに利用
株式会社工夢クリエイツ 様

1.6tの金属什器のエッジに利用のつもりでしたが、内臓の金属
が、うまくかみ合わなくて、断念 同メーカーの内臓金属のない
トリムで制作しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする