※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロールクロークチケットB型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45831994
品番
11013GRN
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
グリーン
セット内容
1〜50番までの紐付き札と紐無し札、各1ヶずつ
文字色
白
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、50cm紐付