友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロールクロークチケットB型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45832019
品番
11013RED
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
レッド
セット内容
1〜50番までの紐付き札と紐無し札、各1ヶずつ
文字色
白
材質
スチロール樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
札:40×60、50cm紐付