友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロール番号札
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
スカイブルー
サイズ
小
注文コード
45832606
品番
無地
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22
この商品は
色・サイズ・仕様
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
色
スカイブルー
材質
スチロール樹脂
サイズ
小
穴径(Φmm)
約3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45×t約2.5