友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロール番号札
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45832633
品番
11811PNK
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ピンク
セット内容
1〜50 ピンク
材質
スチロール樹脂
サイズ
大
穴径(Φmm)
約4
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×60×t約2.5
文字色
黒