スチロール番号札

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 レッド サイズ 注文コード45832649 品番11811RED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は色・サイズ・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
レッド セット内容1〜50 レッド 材質スチロール樹脂 サイズ 穴径(Φmm)約4 寸法(幅W×高さH)(mm)40×60×t約2.5 文字色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45832649 11811RED 27871613 11811 番号札 大(50個セット) EBM(江部松商事) 番号札 大(50個セット) EBM(江部松商事) 1セット(50個) 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45832746
2020-06-11
用途:
町梅果樹の一般管理に必要です
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

番号は両面に刻印してほしい。
番数が上がるにつけ単価が上がるのは問題ないです。でも200番台も欲しいです。特定番の特注は単価高すぎます。連番のラインアップを充実させて下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする