スチロール番号札

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 45832703 品番 11812PNK
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ピンク セット内容51〜100 ピンク 材質スチロール樹脂 サイズ 穴径(Φmm)約4 寸法(幅W×高さH)(mm)40×60×t約2.5 文字色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45832746
2020-06-11
用途:
町梅果樹の一般管理に必要です
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

番号は両面に刻印してほしい。
番数が上がるにつけ単価が上がるのは問題ないです。でも200番台も欲しいです。特定番の特注は単価高すぎます。連番のラインアップを充実させて下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする