友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
スチロール番号札
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45832764
品番
11813GRN
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
グリーン
仕様
印字部:ホットスタンプ
セット内容
1〜100 グリーン
材質
スチロール樹脂
サイズ
小
穴径(Φmm)
約3.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45×t約2.5
文字色
黒