11813YLW スチロール番号札 友屋 45832816

スチロール番号札

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 イエロー サイズ 仕様印字部:ホットスタップ 注文コード45832816 品番11813YLW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は色・サイズ・仕様など46種類から選べます 他の種類を見る
イエロー 仕様印字部:ホットスタップ セット内容1〜100 イエロー 材質スチロール樹脂 サイズ 穴径(Φmm)約3.5 寸法(幅W×高さH)(mm)30×45×t約2.5 文字色

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45832746
2020-06-11
用途:
町梅果樹の一般管理に必要です
壮瞥のよろず屋 様 (サービス業)

番号は両面に刻印してほしい。
番数が上がるにつけ単価が上がるのは問題ないです。でも200番台も欲しいです。特定番の特注は単価高すぎます。連番のラインアップを充実させて下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする