八幡ねじ
八幡ねじの OA関連金物
八幡ねじの 脚金具・フット
Ironna 専用ねじ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25本×5パック)
色
白
注文コード
45833140
品番
4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
Ironna専用のねじで、色が目立たずキレイに仕上がります。
用途
Ironna専用ねじです。
材質
鉄
色
白
表面処理
ユニクロめっき(頭部:白色塗装)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45833140
4×12
75873937
-
Ironna 専用ネジ
八幡ねじ
1セット(25本×5袋)
¥
749
税込
¥
824
注文コードが変更になりました