1〜10番のセットです
友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 番号札
ツインチケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
45833166
品番
59222CLR
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
透明
仕様
専用ケース入り
セット内容
ナフカン付 1〜10 各1、ナフカン無し 1〜10 各1
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
3
寸法(幅W×高さH)(mm)
ナスかんタイプ:40×132(ナスかん含む)・リングタイプ:40×80
番号
1〜10