友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の キャッシュトレイ(カルトン)
トレイ (丸型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45833218
品番
30035XXX
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS
色
シルバー
寸法(mm)
本体:Φ118
質量(g)
92