友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の キャッシュトレイ(カルトン)
トレイ (丸型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45833227
品番
30036GLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス金メッキ
色
ゴールド
寸法(mm)
本体:Φ118
質量(g)
101