友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 伝票クリップ
テーブルチェックホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45833263
品番
60010BLK
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ブラック
付属品
カードポケット、ペンホルダー付(挟めるペンの目安は約Φ9mmまでです。)
仕様
クリップはマグネット式
材質
表面:合成(PVC)
外寸(幅W×高さH)(mm)
最大:116×234×厚約12(クリップ部除く)