八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
Ironna 棚受け金具 取付用ねじ付属
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
45833280
品番
135
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
用途
壁面に棚を取り付ける際に使用します。
材質
鉄
色
銀
表面処理
すず合金めっき
棚受け金具
棚受けアクセサリー
注意
※専用ねじ付きです。