友屋
友屋の 店舗運営用品
友屋の キャッシャー/レジ・会計用品
友屋の 会計/案内スタンド
レジ休止板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45833559
品番
32427XXX
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
両面表示
材質
PET t02
寸法(幅W×高さH)(mm)
面板:300×105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×100×92