クイックメニュー スリム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 45833683 品番 32592BLK
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
サイズ4P 材質透明部:PET樹脂、フレーム:ポリウレタン/ポリエチレンテレフタレラート 寸法(幅W×高さH)(mm)見寸:111×265、中紙:119×261 外寸(幅W×高さH)(mm)132×280(閉じた状態)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45833683
2025-04-24
用途:
ラウンジのメニュー
うどんの流儀一期一会 様 (飲食業)

使いやすく 傷もない状態できました
角に金具がついており 擦れる心配もありません
満足です

対象商品:
45833708
2021-12-16
用途:
飲食店のメニュー
カレントディ 様 (その他業種)

今回購入させてもらいました。メニューの内容を時々メンテナンスする必要があるお客様でしたので、差し替えができることもお客様に満足していただけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする