友屋
友屋の テーブルウェア(卓上備品・食器)
友屋の 卓上備品・テーブルウェア
友屋の メニュー・卓上サイン
アーバンメニュー スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
45833744
品番
33003BLK
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
黒
仕様
8Pまで増ページ可能(リフィル2枚分)
セット内容
本体×1、リフィル×1、メニューピン×2
材質
本体:ウレタン合成皮革、リフィル:オレフィン、ピン:ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
中紙:117×259
外寸(幅W×高さH)(mm)
136×276×背幅12(閉じた状態)