友屋
友屋の イベント・ノベルティ・行楽用品
友屋の 祭事用品
イベントパス 業務用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
45834268
品番
30765XXX
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
非塩ビオレフィン系
色
ホワイト
外寸(幅W×高さH)(mm)
ケース:107×115
ひも長(mm)
約900