八幡ねじ
八幡ねじの 内装商品
八幡ねじの 棚柱・棚受
八幡ねじの 棚受
カウンターブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
色
白
注文コード
45835188
品番
200×300
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
壁に棚を取り付けるための金具です。
丸みのあるデザインがおしゃれでインテリアに馴染みます。
用途
キッチンカウンターや洗面カウンター、棚受けなどに使用します。
材質
鉄(塗装)
色
白
使用荷重(kg)
46以下(2本使用時)
棚受け金具
L型