※代表画像

75-08-B-3T-L62 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45835526 75-08-B-3T-L62 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45835526 75-08-B-3T-L62 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45835526

トリム 75シリーズ(B-3T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 適合板厚(mm)0.6〜1.2 注文コード45835526 品番75-08-B-3T-L62
参考基準価格(税別)¥53,320 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)0.6〜1.2 長さ(m)62 模様ファインペブル(細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)6.6 寸法t(mm)0.8 寸法r(mm)3.3 寸法B(mm)11.3 寸法C(mm)2.3 アズワン品番64-4684-89 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする