友屋
友屋の 看板・POP・掲示用品
友屋の パネル/ボード/イーゼル
友屋の ポスターフレーム/パネル
スリムグリップA 屋内
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45835896
品番
60850B2S
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレーム色
シルバー
仕様
屋外使用不可、注水置台使用可能
材質
本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1
質量(kg)
3.4
タイプ
B2片面ロータイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:507×720、ポスター:515×728
フレーム幅(mm)
25
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:557×400×980