スリムグリップA 屋内

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45835905 品番 60851B2S
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
フレーム色シルバー 仕様屋外使用不可、注水置台使用可能 材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:木材t3、透明板:PETt1 質量(kg)5.8 タイプB2両面ロータイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:507×720、ポスター:515×728 フレーム幅(mm)25 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:557×592×980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする