※代表画像

75-16-B-3T-L72 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836253 75-16-B-3T-L72 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836253 75-16-B-3T-L72 トリム 75シリーズ(B-3T) 岩田製作所 45836253

トリム 75シリーズ(B-3T)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 適合板厚(mm)1.2〜2.0 注文コード45836253 品番75-16-B-3T-L72
参考基準価格(税別)¥61,920 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は適合板厚・対応板厚・内容量など256種類から選べます 他の種類を見る

エッジを保護し、優れた美観を提供します。

適合板厚(mm)1.2〜2.0 長さ(m)72 模様ファインペブル(細目模様) 材質TPE 寸法A(mm)7.4 寸法t(mm)1.6 寸法r(mm)3.7 寸法B(mm)11.1 寸法C(mm)2.3 アズワン品番64-4688-06 RoHS指令(10物質対応)対応 基本板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トリム(片面リップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする