曜日別特売
60178WHT アルミH型パイプ 友屋 45836499

60178WHT アルミH型パイプ 友屋 45836499
60178WHT アルミH型パイプ 友屋 45836499

アルミH型パイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
長さ(mm)本体:L620(エンドキャップ含まず)
径(mm)本体:Φ25
内容量1本注文コード45836499品番60178WHT
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
セット内容本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2材質本体:アルミ長さ(mm)本体:L620(エンドキャップ含まず)ホワイト径(mm)本体:Φ25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45836429
2022-11-01
用途: タペストリーを飾るため

アルミ素材なので適度な重量があり、安っぽい感じがないのが良い。

対象商品 : 45836447
2021-06-27
用途: 大型ポスター吊
その他業種

商品はとてもしっかりしており、ポスターの歪みが出ないので満足しています。価格も何処よりも安いのが大変良かったです。
しかし、納品時に吊り具やキャップの欠品があり、確認に思った以上時間がかかっていたので、満足度は少し下がってしまいました。もちろん確認後は速やかに不足分を送って頂いたので安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする