コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ブランコチェーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(30m)
使用荷重(kN)
4.9
使用荷重(tf)
0.5
注文コード
45838468
品番
032A6UB06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
使用荷重(kN)
4.9
呼び
6
寸法D(mm)
6
質量(kg/m)
0.65
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
21
使用荷重(tf)
0.5
定尺(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内長P(mm)
31
注意
※全数耐力試験済