コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
ブランコチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(30m)
注文コード
45838495
品番
032A6UB09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
使用荷重(kN)
9.8
呼び
9
寸法D(mm)
9
質量(kg/m)
1.55
表面処理
ユニクロメッキ
寸法B(mm)
30
使用荷重(tf)
1
定尺(m)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内長P(mm)
39
注意
※全数耐力試験済