コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 足場吊りチェーン
ラクラクチェーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(15本)
注文コード
45838529
品番
031A2U3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
長さ(m)
3
リンク数
71
型式
KS型
寸法L(mm)
3017
呼び
3
表面処理
ユニクロメッキ
寸法I(mm)
2925
RoHS指令(10物質対応)
対応